Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sichttasche 40109-94 DIN A4 farbig sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126255399
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-94
EAN/GTIN:
     4250037420869
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Zur Ablage von Kleinutensilien geeignet. Mit umlaufender Dehnfalte.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
25/23,8 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Füllhöhe an Papier:
20 mm
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 16,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,51*
€ 16,92*
1
€ 7,95*
ab € 11,66*
€ 17,43*
1
€ 6,95*
ab € 11,93*
€ 17,85*
5 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 20,46*
€ 28,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,99*
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,78*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.