Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Dokumententasche A4 transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: transparen...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
magnetofix Sichttaschen Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen...
Mit der Ultradex Infotaschenbox bringen Sie Ihren Aushang in den richtigen Fokus. Aufgrund der hohen Fülltiefe können mehrere Dokumente eingelegt werden. Durch ein Griffloch können die Formulare ei...
Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnetisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sich...
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
transparent front cover with pocket. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz- und fe...
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwer...
Selbstklebender zweifarbiger Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Für Sicherheits-/ Gefahrenkennzeichen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnel...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 08 weiß, VE 1 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 08 weiß, VE 5 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
Mit Abheftrand EURO-Lochung, Klappe an der langen Seite und Klettverschluss. Mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 20 mm. Öffnung lange Seite, dokumentenecht ja, Oberfläche matt, Breite 250mm,...