Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Orange Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hau...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Esselte Sichthülle Standard. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen 2-seitig offen aus PVC für eine intensive Benutzung Format et poids : longu...
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,17 mm. Format: 220 x 315...