Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1214.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1214.08
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1214.08
Artikel-Nr.:
     4502-59P5354
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1214.08
EAN/GTIN:
     4099889884791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsschublade, 4301.1214.08, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 1-polig, mit Spannungswähler
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Sicherungshalter
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,91*
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.