Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D-Sicherungshalter 63A 400V ac 3P+N-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7159027
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E1012602
EAN/GTIN:
     3605340495904
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung
Strom = 63A
Betriebsspannung = 400V ac
Polzahl = 3P+N
Schienen Typ = DIN 35 mm
Paßschrauben Farbe = grau

Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen. Umfasst einen Trennschaltermechanismus mit 2 Kontakten - beide Kontakte sind offen, wenn die Sicherung entfernt wurde Berührsichere Anschlussklemmen (nur D01) Nennfrequenz 50-60 Hz Schutzart IP20 Einrastbefestigung auf Montageschiene Gehäuse aus stoßfestem Isoliermaterial, hellgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
D-Sicherung
Strom:
63A
Betriebsspannung:
400V ac
Polzahl:
3P+N
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Paßschrauben Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig ip20, sicherungshalter, sicherungshalter 63a, 7159027, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, E1012602, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 92,19*
€ 5,46*
ab € 77,88*
€ 96,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,83*
€ 98,82*
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 100,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,69*
€ 106,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,38*
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,145*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 146,09*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,72*
Zubehör
Mersen
H211607
ab € 3,51*
Zubehör
Mersen
F212640
ab € 45,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.