Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/HJM FUSE HOLDER, 6.3X25.4MM, PANEL MOUNT, Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1197241
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/HJM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 5a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Halteranschlüsse: Solder Lug
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1 Zoll
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Nennspannung, V DC: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/HJM, 1197241, 119-7241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/AGX-1-2
    ab € 0,768*
    Zubehör
    Eaton
    BK/AGX-2
    ab € 0,553*
    Zubehör
    Eaton
    BK/AGX-3
    ab € 0,553*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.