Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222
Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222
Artikel-Nr.:
     3517A-80354601
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q331122
EAN/GTIN:
     8430399000381
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a

Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 40,66334*
€ 50,32334*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 40,80*
€ 50,54*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 40,96*
€ 50,71*
3
Frei Haus
ab € 42,22667*
€ 52,40667*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 70,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,32334*
€ 59,88477
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,90334*
€ 59,38497
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,14334*
€ 56,10057
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,07334*
€ 54,82727
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 40,66334*
€ 48,38937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,97002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F212594
ab € 26,66*
Zubehör
Mersen
R214122
ab € 26,71*
Zubehör
Mersen
Y215646
ab € 2,67*
Zubehör
Mersen
H216667
ab € 26,51*
Zubehör
Mersen
J212597
ab € 36,00*
Zubehör
Mersen
T200761
ab € 23,45*
Zubehör
Mersen
N212072
ab € 26,93*
Zubehör
Mersen
P214626
ab € 2,701*
Zubehör
Mersen
P222216
ab € 25,09*
Zubehör
Mersen
A1018555 / FR22GR69V32
ab € 15,36*
Zubehör
Mersen
D1018558 / FR22GR69V63
ab € 19,40*
Zubehör
Mersen
X201822
ab € 40,57*
Zubehör
Mersen
C1027320
ab € 240,30*
Zubehör
Mersen
D1027321
ab € 300,43*
Zubehör
Mersen
G1018561
ab € 348,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.