TRU COMPONENTS 1587939 TC-R3-67 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Für Standard-Flachsicherungen mit Snap-In Montage...
Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüs...
Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 2-p CMC82Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher e...
Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222MDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher ...
Sicherungshalter 22x58 125A 4-p. CMS224Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher e...
Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 3-p CMC83IDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher ...
Sicherungshalter, Typ=279.6850.1602, Breite=23.6 mm, Höhe=66.5 mm, Länge=42 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=80 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-Flachsicherung
TRU COMPONENTS 1588079 TC-R3-54 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter 5 x 20 mm Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachst...
Sicherungshalter, Typ=279.6850.0402, Breite=23.6 mm, Höhe=66.5 mm, Länge=42 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=80 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-Flachsicherung
TRU COMPONENTS 1588080 TC-R3-54B Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter 5 x 20 mm Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachs...