| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3766618 Herst.-Nr.: FX0458/1 EAN/GTIN: 5059041663694 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = geschlitzt
UL (16 A bei 250 V AC), CSA, Semko, VDE. "BULGIN" berührungssicher, einrastbar, Gewindekappe. Plattenausschnitt 12,8 Ø x 11,94 mm AF Tiefe hinter der Platte 39 mm Berührungsschutz: PC2 Polyesterkörper Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 10A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | geschlitzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3766618, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX04581, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,10* | € 7,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 8,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,25* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|