Lieferung ohne Abdeckung, bitte separat bestellen, SMD-Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x20 mm Typ: 658 mit seitlichen Isolierteilen vor den Einsatzkontakten, schwarz. Grenzwert: 250 V/10 A, Me...
Sicherungshalter Clip, 0751.0508, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Sicherungshalter für Printmontage Typ Bulgin FX045. Für G-Sicherungen 5 x 20 mm, mit Bajonettverschluss, öffnen mit Schraubendreher; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A. Typ: FX0456, s...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenns...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie OGN Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, kleine Bauhöhe, Sockel mit hochgezogenen Isolierwänden, für Leiterplattenmontage mit Lötstiftabstand 22,...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenns...
Sicherungshalter, 0031.1381, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, 5 x 20 mm, Endanschlagsposition: 30° zur Sicherungsachse, IP 40.