Sicherungshalter für KFZ Typ Littelfuse. Verwendbar mit BF1/MIDI®-Sicherungen bis zu 200 A. Schutzabdeckung enthalten. Ausgestattet mit Verbindungsstiften auf der Seite des Sicherungssockels für di...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 200 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 200 A, Un AC: 600 V, Montage auf Montageplatte, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Siche...
Sinus Live ANL SH-200 Sicherungshalter Für ANL-Sicherungen bis 200 A Der spritzwassergeschützte Sicherungshalter für den Profi: Dieser extrem widerstandsarme und hochstromfähige Sicherungshalter da...
Sicherungshalter 27x60 200A 2-p. MS PS272PREBSSicherungshalter und Sicherungslasttrenner für Sicherungen 27x60 nach IEC 60947-3 (Klasse AC 20A), robuste Baugruppe, die thermisch und mechanisch wide...
Sicherungshalter, Typ=HMD4-MG1, Breite=116 mm, Höhe=38.5 mm, Länge=87 mm, Nennspannung=58 V, Nennstrom=200 A, Kompatibilität Sicherung=MegaOTO-Sicherung MidiOTO-Sicherung
Schwingungsdämpfend = Ja Sicherungsgröße = B2 Strom = 200A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1 Schienen Typ = DIN 35 mm Schutzart = IP20 Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter - Serie Sicherungsh...
Sicherungshalter Typ = Inline Strom = 200A Betriebsspannung = 60V dc Schutzart = IP59K Netzverteilermodule, Serie LX. Die Netzverteilermodule der Serie LX bilden einen vollständigen Fahrzeugelektro...
Sicherungsstrom: 200 A Nennspannung V AC: 600 V Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsgröße: Class T Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en) Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Ha...
Anzahl der Sicherungen: - Sicherungsgröße: - Nennspannung V AC: 100 V Produktpalette: HMX Series Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Panelmontage Sicherungsstrom: 200 A Nennspannung, V DC: 100 V...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 200A Betriebsspannung = 691V ac Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman Sicherungshalter, niedrige Spannung, 200 A, 690 ...