| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5349546 Herst.-Nr.: SR6ZA730 1-1415060-1 EAN/GTIN: 5059040529458 |
| |
|
| | |
| Anschluss Typ = SMD Serie = SR6 Länge = 46mm
Sicherheitsrelais SR6 Serie Z. 8 A, 6-polig Spule mit 24 V dc oder 230 V ac DIN-Hutschienenmontage Kontaktmaterial: AgSnO ;sub>2 ;/sub> Mechanische Lebensdauer (Betätigungen); 10 x 10 ;sup>6 ;/sup> Umgebungstemperaturbereich: –25 bis +50 °C Zwangsgeführte Kontakte gemäß EN 50205 Weitere Informationen: | | Anschluss Typ: | SMD | Serie: | SR6 | Länge: | 46mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 5349546, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, SR6ZA730114150601, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays |
| | |
| |