Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 7S.34.9.012.4310 SICHERH.RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 6A 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068534
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.34.9.012.4310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 7S Series
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, finder steckrelais 12 v, schutztürwächter, sicherheitsrelais finder, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 7S.34.9.012.4310, 4068534, 406-8534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 76,136*
    € 92,19*
    Lager 139
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 78,59*
    € 116,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,30*
    € 138,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,50*
    € 137,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,23*
    € 112,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,12*
    € 107,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,59*
    € 93,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.