Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2ESicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, E...
3081227 - UM-FA-9A / Sicherheitsrelais für OSSD und potentialfreie Kontakte Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Safety Integrity Level (SIL) 3 per IEC 61508/62061, Performance level ...
3081228 - UM-FA-11A / Sicherheitsrelais für OSSD und potentialfreie Kontakte Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Safety Integrity Level (SIL) 3 per IEC 61508/62061, Performance level...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2DESicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, ...
Sicherheitsmodul programmierbar XS26-2ESicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-Ta...
Sicherheitsmodul Ausgangsmodul XS4SOSicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 620...
Sicherheitsmodul Ausgangsmodul XS2SOSicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 620...
Sicherheitsmodul f.Lichtvorhang IM-T-11APersonenschutz, für Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, 2 Sicherheits...
Sicherheitsmodul f.Lichtvorhang IM-T-9APersonenschutz, für Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, 3 Sicherheitss...
Sicherheitsmodul Eingangsmodul XS16SISicherheitstechnik, Sicherheits-Eingangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62...
Sicherheitsmodul programmierbar SC10-2ROESicherheitsmodul, Programmierbarer Sicherheits-Controller, Sicherheitskategorie 4, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung übe...
Sicherheitsmodul Zwei-Kanal Ausgang XS2ROSicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 6...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2DSicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, E...