Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2, 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3SK21221AA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK21221AA10
EAN/GTIN:
     4047621004921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC parametrierbar über SIRIUS Safety ES 45 mm Baubreite Schraubanschluss bis SIL 3 (IEC 62061) bis Performance Level e (ISO 13849-1) Ausgangserweiterungen 3SK1, Koppelrelais 3RQ1 und fehlersichere Motorstarter 3RM1 über Geräteverbinder anschließbar Grundgerät SIRIUS 3SK2 für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen mit mehreren Sicherheitsfunktionen.Die Grundgeräte 3SK2 bieten bei geringer Baubreite eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen mit mehreren unabhängigen Sicherheitsfunktionen. Leistungsfähige Halbleiterausgänge, sowie die Erweiterbarkeit um zusätzliche 3SK1-Ausgangserweiterungen und nahtlose Integration in den Hauptstromkreis mit den fehlersicheren Motorstartern 3RM1 mittels Geräteverbindern bieten flexible Einsatzmöglichkeiten. Es stehen umfangreiche Logikfunktionen zur Verfügung, um unabhängige Abschaltungen der fehlersicheren Ausgänge zu parametrieren. Die Engineering-Software SIRIUS Safety ES ermöglicht einfache Inbetriebnahme und bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Einfache Realisierung z. B. von Muting und Schutztürüberwachung durch vorgefertigte Logikbausteine ist möglich.Geräte in 22,5 mm mit 10 Ein- und 2 Halbleiterausgängen oder in 45 mm mit 20 Ein- und 4 Ausgängen, durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhältlich.Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Diagnosedisplay, Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung. Ausgangserweiterungen können mittels Geräteverbinder ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand verwendet werden.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Mit Mutingfunktion:
false
SIL nach IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
Grundgerät
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Breite:
45 mm
Tiefe:
124.5 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, SIRIUS, 3SK2, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.