Transcends SDXC/SDHC 500S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Ü...
Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet Zahlreiche Bilder und Videos der Familie füllen Ihr Smartphone und der interne Speicher bremst Sie regelmäßig aus, indem er Sie um das ...
Speicherplatz und Hochleistung für Ihre Spiegelreflexkamera Die High Speed SDHC Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 eignen sich besonders für den Gebrauch in Kompakt- oder Spiegelreflexkameras und...
Die SuperMLC-Technologie von Transcend ist eine kostengünstige Lösung, die Leistung nah an SLC NAND Flash bietet und dies zu gemäßigteren Preisen. Die hochmodernen SuperMLC microSD-Karten vereinen ...
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speich...
Versorgungsspannung, nom.: - Flash-Speicherkarte: SDHC Card, Class 6 Produktpalette: D200 Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Betriebstemperatur, min.: -40 °C Kapazit...
Ausgestattet mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips, können Transcends industrielle SDXC/SDHC Class 10 Speicherkarten Betriebstemperaturen von -25 ° C bis 85 ° C standhalten und setzen einen neuen S...
Top Qualität durch NAND Flash Chips und Controller; Schnelle Datenübertragungsraten (Class10), mind. 10MB/sec Lesegeschwindigkeit und bis zu 18 MB/sec. Schreibgeschwindigkeit; Niedriger Stromverbra...