Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SE04TFPHL-C6000-D. MEMORY CARD, SDHC, CLASS 6, SLC, 4GB, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806472
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SE04TFPHL-C6000-D.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: D200 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC Card, Class 6
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sdhc class 6, sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SE04TFPHL-C6000-D., 2806472, 280-6472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,74*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 68,84*
    € 81,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,73*
    € 78,22
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 64,23*
    € 76,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 62,92*
    € 74,87
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 61,74*
    € 73,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.