Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-SDA064G Speicherkarte 64 GB SDXC 3D NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SDA064G Speicherkarte 64 GB SDXC 3D NAND Klasse 10
i-PRO WV-SDA064G Speicherkarte 64 GB SDXC 3D NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100724294
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SDA064G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.