Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Intenso 3413491 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79729544
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3413491
EAN/GTIN:
     4034303030064
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet Zahlreiche Bilder und Videos der Familie füllen Ihr Smartphone und der interne Speicher bremst Sie regelmäßig aus, indem er Sie um das Freigeben von Speicherplatz bittet? Zögern Sie nicht länger und erweitern Sie Ihr Smartphone mit der Class 10 Speicherkarte von Intenso. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit HIGH SPEED Übertragungsraten von bis zu 25 MB/s können Fotos, Videos oder andere speicherintensive Dateien in bester Qualität gespeichert und per mitgeliefertem Adapter in Sekundenschnelle auf den PC übertragen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3413470
ab € 3,97*
Zubehör
Intenso
3413480
ab € 3,85*
Zubehör
Intenso
3413450
ab € 2,39*
Zubehör
Intenso
3413490
ab € 5,24*
Zubehör
Intenso
3413460
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.