Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier microSDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier microSDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
ADATA Premier microSDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
ADATA Premier microSDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18143517
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDH32GUICL10-RA1
EAN/GTIN:
     4713435793947
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der neuesten SDA 3.0-Spezifikation UHS-I (Ultra High Speed 1, entspricht SD 2.0 Klasse 10). Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.

Mehr Geschwindigkeit zum gleichen Preis
Die Premier microSDHC/SDXC UHS-I U1 Speicherkarten haben eine größere Kapazität zum gleichen Preis. Sie bieten dem Nutzer schnellere Lesegeschwindigkeiten der UHS-I U1-Spezifikation zum Preis einer Karte der Klasse 10. Die Karte erreicht wahlfreie Geschwindigkeiten von bis zu 50 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten der UHS-I-Spezifikation der Klasse 1. Die wahlfreie Lesegeschwindigkeit erreicht 1.400 IOP, die wahlfreie Schreibgeschwindigkeit 100 IOP. Die Speicherkarte ist besonders geeignet für die Aufnahme hoch auflösender Fotos und Videos. Beim gleichzeitigen Ausführen mehrerer Anwendungen gibt es keine Verluste bei der Lese-/Schreibgeschwindigkeit.
* Die Daten basieren auf internen Tests. Die Testergebnisse sind abhängig von der verwendeten Plattform und Software.

Haltbarkeit
Diese Speicherkarte verfügt über die ECC-Funktion (Error-Code Correction), sie ist extrem kälte- und hitzebeständig, unempfindlich gegen Röntgenstrahlen und eine der weltweit robustesten Speicherkarten.

Verschiedene Kapazitäten
Neben den unterschiedlichen Kapazitäten in denen die Speicherkarte verfügbar ist - 8, 16, 32 und 64GB - kann auch eine Einzelkarte zusammen mit einer SD-Adapterkarte erworben werden. So können Dateien ganz einfach von einem zum anderen Gerät übertragen werden.

KOSTENLOSE 60-Tage Demo
Käufer von ADATA Speicherprodukten kommen in den Genuss von kostenlosen Downloads unserer Software.
Halten Sie Ihre Familie, Ihre Identität und Ihren Computer sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security trial
Verpackungsbreite
84.5 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
5.5 mm
Paketgewicht
10.25 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: adata sdhc, sdhc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.