Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515
Artikel-Nr.:
     261-BR3515
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21404NA2S
EAN/GTIN:
     3612970790354
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbrauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1010
Breite mm:
1060
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, manorga schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal af, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 58,98*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,08*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,67*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 47,94*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,47*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,56*
Zubehör
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 51,96*
Zubehör
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 45,92*
Zubehör
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,42*
Zubehör
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.