ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlblechauflagen, FL 216 kg, verzinkt, HxBxT 2.500 x 1.250 x 600 mm Mit diesem Anbaufeld erweitern Sie Ihr Fachbodenregal mit Stahlblechauflagen ganz einfach. Brin...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 468 mm, Breite 2450 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. Regalfeld: 900 mm breit 1800, 2000...
BERT-Eurokastenregal - Anbaufeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. S...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit di...
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Kellerregal, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Speisekammer, Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stau...
Verzinktes Schwerlastregal mit bis zu 1250 kg Gesamttraglast Schwerlastregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast. Das Metallregal wird einfach zusammengesteckt und biet...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, AF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.800 x 800 mm Sie können Ihr Stahlpaneel-Weitspannregal mit einem Anbaufeld in graphitgrau/lichtgrau jederzeit e...