Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere...
Weitspannregal, GF, FL 350 kg, HxBxT 2.000 x 1.500 x 800 mm In diesem Weitspannregal-Grundfeld mit einer Fachlast bis 350 kg lagern Sie mittelschwere Güter sicher. Dank der einfachen Montage bauen ...
Schwerlastregal Bricoforte - H x B x T 2000 x 1000 x 600 mm - blau - 5 Böden - 1.500 kg Feldlast Flexibel und auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Sie können die Böden im Winkel anstellen und/oder umged...
Steinbock® Fachbodenregal, Typ S, FL 150 kg, HxBxT 1.800 x 900 x 450 mm Das Steinbock® Fachbodenregal ermöglicht die flexible Lagerung von Waren und Gütern. Mithilfe des speziellen Stecksystems bau...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3531 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit di...
Schwerlastregal - Grundfeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 400 mm Feldlast 875 kg Fachlast 175 kg Fach Breite x Tiefe 900 x 400 mm 5 Ebene(n) mit Holzboden Im Raster von 80 mm verst...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 926 mm, Breite 2146 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Steckregal „Grizzly“ – auch als Werkbank einsetzbar Steckregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trägt fast jede La...
Das Schwerlastregal Typ XL ist die ideale Aufbewahrungslösung für Garage, Werkstatt und Lagerraum Das Hemmdal Schwerlastregal Typ XL mit einer Fachlast von 500 kg punktet mit vielfältigen Einsatzmö...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3532 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit di...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 926 mm, Breite 2450 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Steckregal „Grizzly“ – auch als Werkbank einsetzbar Steckregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trägt fast jede La...