Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570
Artikel-Nr.:
     261-BR3570
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22104NA2S
EAN/GTIN:
     3612970790811
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x1000x2000 mm | BR3570

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 460 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1310
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 1000 mm, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,07*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,15*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,59*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,04*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,25*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,89*
Zubehör
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 51,44*
Zubehör
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 46,10*
Zubehör
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,38*
Zubehör
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.