Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596 Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tra...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 3048 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 2450 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Verzinktes Schwerlastregal mit bis zu 1250 kg Gesamttraglast Schwerlastregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast. Das Metallregal wird einfach zusammengesteckt und biet...
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Kellerregal, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Speisekammer, Garage oder Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum f...
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3584 Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Feldlast 2,5 t Tragkr...
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal, Fachboden-BxT 1000 x 800 mm, Fachlast 270 kg, Anbauregal, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 s...
Schwerlastregale – auch als Werkbank einsetzbar Steckregale mit 175 kg Tragkraft je Boden und 875 kg je Regal. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitalent und tragen fast jede Last....
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, AF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert Erweiterungsmodul zum SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, Grundfeld 25 ...
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595 Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tra...
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal, Fachboden-BxT 1000 x 800 mm, Fachlast 270 kg, Grundregal, Höhe 2000 mm, 5 Fachböden. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 s...
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, GF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert 25 mm Fachbodenkanten Beliebig erweiterbar mit dem SCHULTE Green Fachbodenrega...
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6684 Schwerlast-Fachbodensteckregal Grundregal mit 4 Fachebenen HxBxT 2000 x 1000 x 800 mm Profilständer 43 x 39 mm Böden im 25 m...
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm. Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Ob...