Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, GF, FL 350 kg, HxBxT 2.000 x 1.500 x 800 mm 133902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-133902-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     28202-4
EAN/GTIN:
     4260054775798
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
Weitspannregal, GF, FL 350 kg, HxBxT 2.000 x 1.500 x 800 mm In diesem Weitspannregal-Grundfeld mit einer Fachlast bis 350 kg lagern Sie mittelschwere Güter sicher. Dank der einfachen Montage bauen Sie das Regal flexibel am gewünschten Standort um und auf. Schwerlast Weitspannregal mit korrosionsfestem Stahlgestell Bequem von beiden Seiten zugänglich Höhe zwischen 160 und 280 cm variabel wählbar In 60 und 80 cm Breite erhältlich Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1510 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 350 kg Feldlast max. = 1,400 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1510 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
350 kg
Feldlast max.:
1400 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS + DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 205,00*
€ 253,68*
€ 4,95*
ab € 242,22*
€ 297,09*
Frei Haus
ab € 303,19*
€ 366,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.