Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Grizzly Blau Höhe: 180 cm Breite: 120 cm Tiefe: 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25405
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25405
EAN/GTIN:
     4059382309054
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Steckregal „Grizzly“ – auch als Werkbank einsetzbar Steckregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trägt fast jede Last. Dieses Steckregal ist einsetzbar als Werkbank und Regal. Das Steckregal erfüllt gleich 2 praktische Funktionen. Bauen Sie das Steckregal als Lagerregal auf oder bauen Sie es zur Werkbank um, mit diesem Steckregal ist beides möglich. Mit dem Steckregal können Sie sich Ihre komplette Werkstatt oder den Hobbykeller ausstatten Das Steckregal wird einfach mit einem 4- Haken- System montiert. Es ist trotz der einfachen Montage extrem standsicher – eine extra Wandbefestigung ist daher nicht notwendig. Die Böden vom Steckregal sind aus einer robusten Spanplatte und komplett im Rahmen des Regals versenkbar. Dieses Steckregal ist ideal als Kellerregal, Lagerregal, Regal für die heimische Vorratskammer oder als Regal für die Garage. Durch das Zusammenspiel von Holz und Stahlblech können Sie das Steckregal auch perfekt für das Büro nutzen. Schwere Aktenordner sind ein Leichtes für das Aktenregal. Schwerlastregal blau – Produkteigenschaften: * Material: Stahlblech * Farbe: Blau * 5 Fachböden (Spanplatten) * Traglast je Boden (220x120x60, 220x120x45 cm): 250 kg * Traglast je Boden (alle anderen Größen): 175 kg * Gesamttraglast (220x120x60, 220x120x45 cm): 1250 kg * Gesamttraglast (alle anderen Größen): 875 kg * Für gewerblichen und privaten Einsatz * Einfache und schnelle Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.