Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg...
ManOrga Fachbodenregal, GF, graphitgrau/lichtgrau, FL 132 kg, HxBxT 2.500 x 1.250 x 500 mm Auf diesem Fachbodenregal-Grundfeld lagern Waren, Werkzeuge und Ersatzteile übersichtlich und schnell zugä...
Verzinktes Schwerlastregal mit bis zu 1250 kg Gesamttraglast Schwerlastregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast. Das Metallregal wird einfach zusammengesteckt und biet...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x400x2000 mm | BR3535 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 1841 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. Regalfeld: 900 mm breit 1800, 2000...
Großfachregale Fachlast 350 kg Feldbreite 1285 mm ∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ...
BERT-Eurokastenregal - Grundfeld HxBxT 2075x1695x600 mm Stahlblech verzinkt 11 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl....
ManOrga Komplettpaket Fachbodenregal mit Stahlblechauflagen, 2 Felder, HxBxT 2.000 x 2.000 x 600 mm Das Komplettpaket Fachbodenregal mit Stahlblechauflagen ist aus verzinktem Stahl und wird durch S...
Schwerlastregale – auch als Werkbank einsetzbar Steckregale mit 175 kg Tragkraft je Boden und 875 kg je Regal. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitalent und tragen fast jede Last....
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x800x2000 mm | BR3538 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 800 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 2146 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...