Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Kellerregal, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Speisekammer, Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stau...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.500 x 2.000 x 600 mm Das Stahlpaneel-Weitspannregal als Grundfeld eignet sich ideal für die Lagerung von langen und gro...
Schwerlastregal (2er Set) "Lakota" mit bis zu 875 kg Gesamttraglast Entdecken Sie das Schwerlastregal 2er Set Lakota - die ultimative Lösung für Ihre Lager- und Werkstattbedürfnisse! Dieses praktis...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je ...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 773 mm, Breite 1231 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. Regalfeld: 900 mm breit 1800, 2000...
Großfachregale Fachlast 350 kg Feldbreite 1695 mm ∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ...
BERT-Eurokastenregal - Grundfeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. S...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 2310 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.500 x 1.800 x 600 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3529 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 773 mm, Breite 1536 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...