Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere...
Schnellbau-Schwerlast-Steckregal, Fachboden-BxT 1250 x 600 mm, Fachlast 280 kg, Anbauregal, Höhe 2500 mm, 6 Fachböden. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 s...
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6709 Schwerlast-Fachbodensteckregal Grundregal mit 4 Fachebenen HxBxT 2000 x 1250 x 800 mm Profilständer 43 x 39 mm Böden im 25 m...
META Komplettpaket Fachbodenregal, doppelzeilig, FL 230 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 3.000 x 800 mm Das unkomplizierte Stecksystem des Komplettpakets Fachbodenregal META überzeugt durch seine einfac...
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 2500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 800 mm. Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hoch...
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6689 Schwerlast-Fachbodensteckregal Anbauregal mit 4 Fachebenen HxBxT 2000 x 1000 x 800 mm Profilständer 43 x 39 mm Böden im 25 m...
Verzinktes Schwerlastregal mit bis zu 1250 kg Gesamttraglast Schwerlastregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast. Das Metallregal wird einfach zusammengesteckt und biet...
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm. Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Ob...
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6714 Schwerlast-Fachbodensteckregal Anbauregal mit 4 Fachebenen HxBxT 2000 x 1250 x 800 mm Profilständer 43 x 39 mm Böden im 25 m...
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm. Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Ob...
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 500 mm. Sehr robust für hohe Lasten. Einseitig nutzbar. Fachböden in verwindungsfreier Kastenform im 25-mm-Raster verstell...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit di...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...