Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Grizzly Weiß Höhe: 220 cm Breite: 90 cm Tiefe: 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6205
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6205
EAN/GTIN:
     4251041633351
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
floordirekt schwerlastregal
Schwerlastregale – auch als Werkbank einsetzbar Steckregale mit 175 kg Tragkraft je Boden und 875 kg je Regal. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitalent und tragen fast jede Last. Diese Schwerlastregale sind einsetzbar als Werkbank und Regal. Die Schwerlastregale erfüllen gleich 2 praktische Funktionen. Bauen Sie die Schwerlastregale als Lagerregale auf oder bauen Sie diese zur Werkbank um, mit diesen Schwerlastregalen ist beides möglich. Mit den Schwerlastregalen können Sie sich Ihre komplette Werkstatt oder den Hobbykeller ausstatten Die Schwerlastregale werden einfach mit einem 4- Haken- System montiert. Sie sind trotz der einfachen Montage extrem standsicher – eine extra Wandbefestigung ist daher nicht notwendig. Die Böden der Schwerlastregale sind aus einer robusten Spanplatte und komplett im Rahmen des Metallregal versenkbar. Diese Schwerlastregale eignen sich als Kellerregal, Lagerregal, Regal für die heimische Vorratskammer oder als Regal für die Garage. Durch das Zusammenspiel von Holz und Stahlblech können Sie das Metallregal auch perfekt für das Büro nutzen. Schwere Aktenordner sind ein Leichtes für das Aktenregal. Steckregal weiß – Produkteigenschaften: * Material: Stahlblech * Farbe: Weiß * Material Ablageflächen: Span * Tragkraft/Boden: 175 kg * Gesamttraglast: 875 kg * Eigengewicht: ca. 25-41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.