Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal,Grundfeld,HxBxT 1800x1000x600mm,Fachl. 420kg,5xHolzboden,beidseitig,Ständer RAL5017,Ebenen RAL5017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272329
272329
272329
272329
272329
272329
272329
Artikel-Nr.:
     827-272329
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     272329
EAN/GTIN:
     4061357000033
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal h x b x t 1800 x 10...
Schwerlastregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 600 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 420 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 35 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ständer mit Kunststoffüße
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Kunststofffüßen, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schwerlastregal, Steckregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schwerlastregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
420 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
35 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Kunststoffüße
Farbe Boden:
verkehrsblau // RAL5017
Farbe Ständer:
verkehrsblau // RAL5017
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Kunststofffüßen, Ebenen ge
Farbe Ausführung:
verkehrsblau // RAL5017
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.