Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1530556 Schwerlastregal 350kg Metall, MDF Holzboden Anthrazit/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S273381
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1530556
EAN/GTIN:
     4016139166711
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
toolcraft schwerlastregal
Dieses Metall-Schwerlast-Steckregal ist mit insgesamt fünf Böden ausgestattet und überzeugt durch hochwertige und belastbare Verarbeitung. Jeder Boden bietet eine Tragkraft von bis zu 350 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Dabei zeichnet sich das Schwerlastregal durch eine hohe Stabilität und Flexibilität in der Handhabung aus. Die Abstände der Böden können individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.

Auch als Werktisch einsetzbar
Neben der üblichen Verwendung als Regal können Sie das Schwerlastregal auch als Werktisch einsetzen. Dank des einfachen Stecksystems lässt sich das Schwerlastregal schnell und einfach aufstellen.
Features:
Traglast pro Boden 350 kg
Auch als Werktisch einsetzbar
Lieferumfang:
8x Regalrahmen + 10x lange Stangen + 10x kurze Stangen + 5x mitteldichte Faserplatten + 8x Plastikfüße + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
900 mm
Gewicht:
22 kg
Anzahl Böden:
5
Regal-Ausführung:
Steckregal
Boden-Typ:
Holzboden
Belastbarkeit pro Boden:
350 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Metall + MDF
Herstellerfarbe:
Anthrazit/Schwarz
Belastbarkeit (max.):
1750 kg
Produkt-Art:
Schwerlastregal
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 45 cm, TOOLCRAFT, Kellerregal, Werkstattregal, Werktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2154
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 63,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,52*
€ 63,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.