Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 800 mA Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform:...
Produktpalette: 2-5700 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 12 A Nennspannung, V DC: 28 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Überlastschaltertyp = RCCB Strom = 25A Polzahl = 4P Reihe = P1 Auslöseempfindlichkeit = 300mA Auslösecharakteristik = Typ AC Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac Serie = P1RD
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: K...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 1.5 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: ...