Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 5700-02-01 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 7 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 8 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfor...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 800 mA Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform:...
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ B NK Neutralleiter links. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) zum Erfassen von ...
Überlastschaltertyp = RCCB Strom = 40A Polzahl = 4P Reihe = P1 Auslöseempfindlichkeit = 30mA Auslösecharakteristik = Typ AC Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac Serie = P1RD
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...