Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: K...
FI-Sicherheitssteckdose T55 Typ A (PSE/SSF) 16A 1+N-pol. IFN 10mA 125-230V 2TE in Isolierstoffgehäuse DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Überlastschaltertyp = RCCB Strom = 25A Polzahl = 4P Reihe = P1 Auslöseempfindlichkeit = 300mA Auslösecharakteristik = Typ AC Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac Serie = P1RD
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfor...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: 3120 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B, kurzzeitverzögert K, 30 mA, C-Char, In: 100 A, Un AC: 400 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnse...
Überlastschaltertyp = RCCB Strom = 63A Polzahl = 4P Reihe = P1 Auslöseempfindlichkeit = 300mA Auslösecharakteristik = Typ AC Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac Serie = P1RD