Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 3130 Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Modul ZSI200 für zeitverkürzte Selektivitätssteuerung (ZSI), inklusive Adapter für Montage am Hilfsleiterkontaktsystem des Leistungsschalters, Adapter für Montage auf...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Synchrongenerator mit Kondensatorregelung Handstart mit EasyStart-System WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie Thermisc...
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Digitales Eingangs-/Ausgangs- modul IOM350 (3x IN, 5x OUT) zur Montage auf Hutschiene, inklusive Anschlussleitungen u. CubicleBUS-Abschlusswiderstand
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 3130 Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A N-Auslöser 26 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIR...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...