Leichte Gummischlauchleitung Mantel und Einzelader der RR-Leitungen sind aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Diese Leitungen sind für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet. ...
Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
Antistatik-Schutzkontaktstecker Typ ESD-Protect 602. - 3 Anschlüssen - Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften Sicherheitswiderstand je Anschluss: 1,0 MOhm Maße: 63 x 49 x 49 mm. Technische Me...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Schwarz Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach D...
Verlägerungsleitung mit 4-fach Verteilersteckdose H07RN-F 4-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem robusten Energie-Verteiler. Der Strom-Verteiler verfügt über 4 Schutz...