Schutzkontaktstecker PCE Nautilus, mit Schutzkappe, IP68 Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigem Thermoplast mit Schutzkappe für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Druckwasserdicht ...
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Blau 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...
Bananenstecker berührungsgeschützt mit Weitersteckmöglichkeit (4 mm Buchse), Schraubanschluss bis 2,5 mm². Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche ...
DESK ALU eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 1 Schalter 2-pol. blau beleuchtet 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz 3,0m H05VV-F 3G1,50mm² mit Festanschluss und Winkelstecker inkl. Haltewinkel und ...
ProPlus 420352BL Sicherheitsbox BLAU für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten & Camping Beschreibung: zur Sicherung von Schuko Steckverbindungen gegen unbeabsichtigtes Trennen, Feuchtigkeit und Nässe...
CEE Verlängerungsleitung H07RN-F Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Winkelkupplung 3-polig & 1x Schutzkontakt-Steckdose. Die 1,5 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F...
Automatischer Kabelaufroller für den Innenbereich H05VV-F Kabelaufroller: Die 230 V / 16 Ampere Trommel ist mit einer Kabel-Einzugsautomatik ausgestattet. Durch die fixierte Arretierung am Kabel ka...