Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker IP68 zwei SL blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-620.051
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     620.051
EAN/GTIN:
     4028232300923
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
  • mit Schutzkappe
  • für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker blau ip68, schuko stecker, schuko-stecker ip68, Anbaustecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Winkelstecker, Winkelstecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, HNA-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, TERKO-Stecker, TERKO-Steckvorrichtung, Sonderstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Wandstecker, Duroplast-Stecker, Haushaltstecker, HNA-Steckvorrichtung, SCHUKO-Stecker, Schutzkontaktstecker, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Steckvorrichtungen, Druckwasserdichter Stecker, Schutzkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.