Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroflachstecker Schraubanschluss weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 900.003 Elektrischer Netzstecker Weiß
Bachmann 900.003 Elektrischer Netzstecker Weiß
Artikel-Nr.:
     6808-3153613
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.003
EAN/GTIN:
     4016514010608
Suchbegriffe:
Eurostecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Euroflach-Stecker weiß, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, bachmann eurostecker, eurostecker, schuko-stecker weiss, Stecker, Eurostecker, Schraubanschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,61*
1 Tag
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,12*
€ 1,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,73*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.