DESK ALU eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 1 Schalter 2-pol. blau beleuchtet 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz 3,0m H05VV-F 3G1,50mm² mit Festanschluss und Winkelstecker inkl. Haltewinkel und ...
Ein smarter Reisebegleiter Reisen in die EU, UK oder nach Übersee in die USA und Kanada macht der IB-PS106-PD gerne mit, denn er passt in all die vorhandenen Steckdosen und lädt Ihre Mobilgeräte, w...
Das IB-PS104-PD ist ein Steckernetzteil mit vier Schnittstellen für Notebooks und mobile Geräte. Mit bis zu 100 W Power Delivery 3.0 kann es Notebooks, Smartphones und Tablets laden. Es stehen zwei...
Sicheres Laden Der EU Stecker CEE 7/16 gemäß Schutzklasse II entspricht den geltenden Anforderungen für den Innenbereich und schützt die angeschlossenen Endgeräte demnach vor Überladung, Überspannu...
3-in-1 Drei mobile Geräte sollen gleichzeitig geladen werden? Kein Problem mit dem ICY BOX IB-PS103-PD! Laden sie ein kleines Notebook, ein Tablet und Ihr Smartphone zur selben Zeit. Es stehen Ihne...
Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für z.B. Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Gerä...
1-Port-USB-Ladegerät, 1x USB-C (PD), mit maximal 25W für die Stromversorgung eines Smartphones/Tablets, einer externen SSD/HDD oder anderer Geräte Zum Aufladen oder als Spannungsversorgung eines Ge...
USB-Netzadapter, Typ=VEU10US050-EU, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=22 mm, Eingangsspannung, max.=264 V,...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...
HOMA Abwasser-Hebeanlage C 102 W 230 V mit Schukostecker Lieferumfang: Behälter mit Pumpe, weichdichtender Rückschlagklappe, Druckanschluss mit Flansch DN 80 und DN 80/ Ø 89 elastischem Übergangsst...
Dieser bewährte Steckdoseneinsatz leistet Ihnen als praktisches Zubehörteil für Ihren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Tempio hervorragende Dienste: Er organisiert die Zuleitung und übern...