Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
ICY BOX IB-PS103-PD Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92881058
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60888
EAN/GTIN:
     4250078172239
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
3-in-1
Drei mobile Geräte sollen gleichzeitig geladen werden? Kein Problem mit dem ICY BOX IB-PS103-PD! Laden sie ein kleines Notebook, ein Tablet und Ihr Smartphone zur selben Zeit. Es stehen Ihnen zwei USB Type-C® und ein USB Type-A Anschluss zur Verfügung.

Kleine Form – alles drin
Die kompakte Bauform des ICY BOX IB-PS103-PD ist handlich für unterwegs, dennoch steckt mehr drin als vermutet und überzeugt durch geballte Power. Insgesamt stehen über das Steckernetzteil bis zu 65 Watt Maximalleistung zur Verfügung.

Gut gerüstet auf Reise gehen
Mit diesem Steckerladegerät sind Sie für die Reise ins Vereinigte Königreich, in die USA, nach Canada oder in ganz Europa automatisch bestens versorgt. Keine Gedanken verschwenden mit: was brauche ich wo, einfach den Lieferumfang des IB-PS103-PD in die Reisetasche. Viel Platz erfordert dies nicht!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Max. Leistung
65 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.25 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
247 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
108 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60887
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.