Erdungsstecker, 170207005, KOPP Kunststoff-Erdungsstecker (Klappstecker), einteiliges Gehäuse, unzerbrechlich, zentrale Zuführung, für Kabelquerschnitte bis 3 x 1,5mm².
Mobiler Zwischensteckerzähler, EC116S, Counttec Der Easycount 1 ist ein MID-geeichter Stromzähler, installiert und gekapselt in einem versiegelten, stoßfesten Gehäuse. Der ideale Zwischenzähler für...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 5 ... 24 V, 1.5 ... 3 A, Typ=RND 320-00105, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24 V, ...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL24US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=85 %...
ALU 1HE Steckdosenleiste 12x Schutzkontakt mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ) 2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel inkl. BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel
19" Steckdosenleiste (1HE) mit 7x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker, mit Überlastschutz 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel Mit Übe...
ELEVATOR Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil glänzend poliert und gebürstet "Edelstahl-Look" Blenden gestanzt und gebürstet 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz, ...