PC Electric 0323-ss Schutzkontaktstecker PA6,TPE 250 V Schwarz IP55 Schutzkontaktstecker Schweizer Standard T23 16A IP55 (schwarz) Ausstattung: Schweizer System T23 16A Kontakte quadratisch Vernick...
Netzteil, Typ=FW8030/24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=55 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max....
PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68 Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün) Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Auss...
Netzteil, Typ=FW8000/12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=...
Montagestecker für Zuleitungen bis 2,5 mm² Features: Einteiliger Klappstecker Montagestecker für Zuleitungen bis 2,5 mm² Lieferumfang: Schutzkontakt-Zentralstecker
Netzteil, Typ=FW8000M/USB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, ma...
Netzteil, Typ=FW8001/12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=...