Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil FOX12 240V 500mA 12W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) - Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047245
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Netzteil, Typ=FW8000/24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=250 mA, Höhe=41 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=77.5 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999, Serien=FOX12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.