Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SB 19.1-9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50806071
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127081
EAN/GTIN:
     4010311036267
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox
dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

Eigenschaften
Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
Leichter Spulenlauf

Anwendungsgebiete
Isolieren
Bündeln
Kennzeichnen
Schutz gegen Korrosion
Mechanischer Schutz

Lieferumfang
Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
7000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
19.1 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,59715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.