Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, grau D 32 mm L 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819997
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819997
EAN/GTIN:
     4013364504394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2,4x100mm
Schrumpfschlauch in grau. D 32mm L 120mm. Zur optischen Anpassung an die HVI Leitung. Nur in Kombination mit dem schwarzen Schrumpfschlauch verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
120
Innendurchmesser:
32
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, HVI light plus Blitzschutz, HVI light plus Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.