Schrumpfschläuche, Typ=7718016, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchschlagfestigkei...
Schrumpfschlauch, Typ=F2212IN BK105, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=50.8 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturb...
Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Anwendungs-Durchmesser 24 - 68 mm. Elektrische Durchschlagsfestigke...