Schrumpfschlauche vom Typ M3 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung mi...
Länge - metrisch: 50 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: Versafit V2 Länge - imperial: 164 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 7.6 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: S...
Typ = Gerade Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer Farbe = Schwarz Vorbeschichtet Universal (mit Lippen) - Serie 202K1 und 222K1. Optionale Hochleistungsausführung mit Epoxidharzbeschichtung...
Schrumpfschlauche vom Typ M3 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung mi...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...
Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: SWFR X2 Länge - metrisch: 50 m Länge - imperial: 164 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12.7 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.236 Z...